AW-GEL-065A-060 4ポート ライトマネージド PoEスイッチ

AW-GEL-065A-060 4ポート ライトマネージド PoEスイッチ - Vivotek
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、クイックインストレーションガイド質量(kg)0.66区分LiteマネージドPoEスイッチ,4xGbE PoE + 2xGbE RJ45 Liteマネージドスイッチ寸法200 (W) x 118 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計6消費電力(W)最大65電力(W)PoE電力予算:60周波数50 ~ 60 Hz機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 4xGbE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ1Mb入力電源100V ~ 240V転送レート8.928 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE RJ45,PoEポート:4対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)12トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57345307AWGEL065A060
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする