曜日別特売

CC9381-HV-V2 5MP パノラマ カメラ(IR, 耐衝撃 防水 防塵対応)

CC9381-HV-V2 5MP パノラマ カメラ(IR, 耐衝撃 防水 防塵対応) - Vivotek
仕様内蔵IRイルミネーター 最高 20 メートル Smart IR 搭載 , 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止質量(g)492規格検知(25PPM/8PPF):29.2 m (95.9 ft)、観察(63PPM/19PPF):11.7 m (38.3 ft)、認識(125PPM/38PPF):5.8 m (19.0 ft)、識別(250PM/76PPF):2.8 m (9.2 ft)使用温度範囲-30℃ ~ 55℃ (-22°F~ 131°F)(IRオン)、-30℃ ~ 60℃ (-22°F~ 140°F)(IRオフ)温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 55 (14°F~ 131°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, 取付ブラケット, 傾斜ブラケット, 取付ネジ一式, 日除け外形寸法160 x 72 x 60 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 10.26W/6.96W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported, specification available at www.onvif.org機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタインターフェースオーディオ:内蔵マイク、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB動作範囲チルト:±20°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比62 dB検出物体人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ IoT Security (3年間無料トライアル)トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動, ビデオ喪失, ビデオ復元コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000露出補正露出戦略 (測定ウィンドウ, 測光モード), 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲイン調節), ブレ補正, AE速度調整, WDR内蔵RAM2GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック, 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理F値F2.7音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.08 lux @ F2.7 (カラー)、0.005lux @ F2.7 (白黒)、0 lux with IR Illumination onプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)設定項目ビデオ設定, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定, smart image有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 1.47 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA:スマートモーション検知 , Smart VCA、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ IoT Security (3年間無料トライアル)音声一方向オーディオ画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, HLM, シーンモード(自動)画角180° (水平)、120° (垂直)、180°(対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジWDR Pro、120 dBプライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知、電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57345045CC9381-HV-V2
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする