屋外用コジットボックス

屋外用コジットボックス - Vivotek
質量(g)1155タイプ全天候型:IP66、IP67パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:474×406×262(8個)PTPF 3/4インチ適合機器カメラ:FD9167-HT-v2、FD9367-EHTV-v2、IB9367-EHT-v2、IB9367-EHT-v2 (5-50mm)、FD9365-EHTV-v2、FD9187-HT-V3、FD9387-EHTV-V3、FD9391-EHTV-v2、IB9365-EHTV-v2、IB9387-EHTV-V3、IB9391-EHTV-v2、アダプタリング: AM-522、ポール取付用ブラケット:AM-312、コーナー取付用ブラケット:AM-412部品番号VIO100000003外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ172.01×54荷造質量(kg)13.25ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)228×193.5×119(1個)素材アルミ合金ケース質量(g)1650内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57345648AM-71G
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする