対象カメラ:FD816BA-HF2、FD816BA-HT、FD8182-F2、FD8182-T、FD8338-HV、FD9171-HT、FD9181-HT、FE9180-H、FD8166A、FD8166A-N
アダプタリング:AM-522(パイプに接続するため)
色白質量(g)346パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:415×345×215(10個)部品番号900021321G外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ152×44ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×160×78(1個)梱包質量(g)6500素材PVC+鉄ケース質量(g)550内容量1個