Vivotek
ジャンクションボックス
色
白
タイプ
全天候型:IP66(対応カメラにより)
パッケージサイズ(mm)
長さ×幅×高さ:490×367×252(10個)
PT
PF 3/4インチ
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
217×174×94(1個)
素材
アルミ合金
内容量
1個
注意
本製品は、塩害が想定される海岸エリアを除く一般的な屋外環境での利用が推奨されます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
部品番号
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57345621
AM-71C
100220500G
122×122×76
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57345596
AM-719
100184500G
122×122×63
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550