IB9389-EHTV-V3 5MP屋外用VFバレット型カメラ

IB9389-EHTV-V3 5MP屋外用VFバレット型カメラ - Vivotek
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(kg)1.04規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft)使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド外形寸法o 92 x 258.5 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)、ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB動作範囲チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比55 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞りP-アイリスセキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F1.6 ~ F3.3音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 2.8~12 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57345237IB9389-EHTV-V3
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする