曜日別特売

CD9381-HNVF2 5MPコーナードーム(IR 耐衝撃 防水 防塵対応)

CD9381-HNVF2 5MPコーナードーム(IR 耐衝撃 防水 防塵対応) - Vivotek
仕様内蔵 940nm IRイルミネーター, effective 最大 10 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2 (50IRE)、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、メインストリーム:30fps @ 2560x1920, 1600x1200, 1280x960, 640x480 (4:3); 30fps @ 2560x1440, 1920x1080, 1600x904, 1280x720,1360x768, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム2:30fps @ 2560x1920, 1600x1200, 1280x960, 640x480 (4:3); 30fps @ 2560x1440, 1920x1080, 1600x904, 1280x720,1360x768, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム3:30fps @ 1280x960, 640x480 (4:3); 30 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止質量(kg)1.5規格検知(25PPM/8PPF):47.9 m (157.20 ft)、ストリーム3:30fps @ 1280x960, 640x480 (4:3); 30 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9)、認識(125PPM/38PPF):9.5 m (31.30 ft)、識別(250PM/76PPF):4.7 m (15.50 ft)、認識(125PPM/38PPF):9.5 m (31.30 ft)、識別(250PM/76PPF):4.7 m (15.50 ft)使用温度範囲-10℃ ~ 55℃ (14°F ~ 122°F) (IRオフ)、-10℃ ~ 40℃ (14°F ~ 113°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:0 ~ 50 (32°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, L形レンチ, 取付ネジ一式, 防水付属品パック, I/Oケーブル, イーサネット ケーブ with RJ45 female コネクタ ケーブ, 取付ブラケット外形寸法226 x 221 x 112 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力PoE: Max. 10.36/8.36 W (IR on/off)、DC 12V: Max. 9.96/7.96 W (IR on/off)、AC 24V: Max. 18/16 W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応、詳細はwww.onvif.orgを参照機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、Micro USB(Wi-Fi ドングルおよびMicro Bコンバータが必要です)インターフェースオーディオ:内蔵マイク, 外部オーディオ入力, 外部オーディオ出力、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560×1920 (5MP)フラッシュeMMC 8 GB動作範囲チルト:0°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)解析ソフトAI-powered Image Enhancement:Smart IR IIIS/N比54 dB検出物体人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動, ケース開放検知コネクタデフォルトI/O RJ-45コネクタ(10/100Mpbs ネットワーク/PoE 接続用)、Micro USB、オーディオ出力 (オプション)、Mic in (オプション)、DC 12V 電源入力 (オプション)、AC 24V 電源入力 (オプション)、外部入力1 (オプション)、外部出力1 (オプション) ((DO+: 12V, 50mA; DO-: 30V, Open Drain, 1A))入力電源AC 24V, DC 12V, IEEE 802.3af PoE Class 0 (同時冗長化電源対応) I/Oケーブル Required, and accessories I/Oケーブル inside of the Boxシャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000露出補正BLC, HLC, 露出制御 (露出レベル, ちらつきなし, 露出時間, ゲイン調節), AE速度調整, WDR内蔵RAMDDR4 2 GB絞りFixed-irisセキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理F値F2.1音声圧縮形式G.711, G.726動作照度最低0.07 lux @ F2.1(カラー) (30IRE)、0.18 lux @ F2.1(カラー) (50IRE)、<0.005 lux @ F2.1(白黒)、IR-LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471)、環境:IK10+ (IEC 60529), IP67 (IEC 60529), IP6K9K (ISO 20653)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)設定項目ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定有効測定範囲10 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 2.4 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (WDRオン)、30 fps @ 2560x1440 (WDRオン)、60 fps @ 1920x1080 (WDRオフ)アプリケーションディープラーニングVCA:スマートモーション検知 , Smart VCA、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ IoT Security (デフォルト 3 years)音声双方向オーディオ(全二重)画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, EIS, シーンモード(自動、ブレ除去)画角124° (水平)、92° (垂直)、156° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 11ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)プライバシーゾーンPixel calculator, スケジュールされたプロファイル設定イメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card slot (1TB Capacity Supported) and recording to network-attached storage (NAS)システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知、電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57345088CD9381-HNVF2
オープン
199,800
219,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする