色白質量(g)140パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:584×354×211(20個)PT3/4インチ NPT Female & 1-1/2インチ PS Male適合機器IP カメラ: V01:FD816BA-HF2、FD816BA-HT、FD8182-F2、FD8182-T、FD9171-HT、FD9181-HT、V02:FD816BA-HF2、FD816BA-HT、FD8177-HT、FD8182-F2、FD8182-T、FD9165-HT、FD9165-HT-A、FD9167-H(T)、FD9171-HT、FD9181-HT、FD9187-H(T)、FD9187-HT-A、ペンダントパイプ:AM-116、AM-117、壁取付用ブラケット :AM-218、AM-221部品番号100140400G外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ136×35質量(1箱あたり)(g)264ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×163×55(1個)梱包質量(g)6280素材PC + AL6063内容量1個