屋外ドームカメラ用アダプター

屋外ドームカメラ用アダプター - Vivotek
質量(g)320パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:584×354×2110個)部品番号100140500G外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ155 x 42質量(1箱あたり)(g)388ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×163×55(1個)梱包質量(g)8660対象カメラ:FD836B-EHTV, FD836B-EHVF2, FD836B-HTV, FD836B-HVF2, FD836BA-EHTV, FD836BA-EHVF2, FD836BA-HTV, FD836BA-HVF2, FD8382-ETV, FD8382-EVF2, FD8382-TV, FD8382-VF2, FD9371-EHTV, FD9371-HTV, FD9381-EHTV, FD9381-HTV, MS8392-EV, FD9365-(E)HTV, FD9365-(E)HTV-A, FD9367-(E)H(T)V, FD8377-(E)HTV, FD9387-(E)H(T)V, FD9387-(E)HTV-A, FD9391-EHTV, FE9380-HV, FE9382-EHV-V2, FE9391-EHV-V2, FE9191-H-V2素材アルミ合金内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57345535AM-525
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする