Vivotek
ドームカメラ用アダプター
色
白
PT
3/4インチ NPT Female & 1-1/2インチ PS Male
素材
アルミ合金
内容量
1個
注意
本製品は屋内環境での使用を推奨します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
パッケージサイズ(mm)
部品番号
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(1箱あたり)(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57345560
AM-528
230
長さ×幅×高さ:584×354×211(20個)
100147800G
Φ130×42
320
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57345569
AM-52E
244
長さ×幅×高さ:531×351×195(20個)
100217700G
Φ115×41.5
344
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550