Vivotek
ポール取付用ブラケット
色
白
内容量
1個
注意
本製品は、塩害が想定される海岸エリアを除く一般的な屋外環境での利用が推奨されます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パッケージサイズ(mm)
部品番号
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
素材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57345420
AM-312
長さ×幅×高さ:540×420×225(8個)
VIO900034802 (v03)
170×174×70
199×194×135(1個)
SECCおよびステンレススティール
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57345429
AM-314
長さ×幅×高さ:355×255×490
900045600G
240×156.7×68.9
240×160×70
SPCC
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57345438
AM-315
長さ×幅×高さ:500×170×340
900045500G
240×156.7×136~280.7
240×160×70
SPCC
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550