曜日別特売

高・低圧用検電器

高・低圧用検電器 - 長谷川電機工業高・低圧用検電器 - 長谷川電機工業

高圧伸縮式のスタンダードモデル
伸ばして離れたところから検電

絶縁耐力
検知部と握り部間:縮めた状態AC20kV 1分間
検知部と銘板部間:AC4kV 1分間
仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 300V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)1500V付属品収納ケース、ストラップ質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+40漏洩電流絶縁耐力試験時 0.1mA以下周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個電池寿命連続動作状態約8時間 放置状態約1.5年使用電圧範囲(V)AC80~7000内容量1台
注意
※伸ばして低圧は検電できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57439071HSS-6B1
21,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする