Kenko(ケンコートキナー)
AM/FMポケットラジオ
ワイドFM対応のコンパクトなAM/FMラジオです。
ポケットサイズで携帯に便利
シンプルデザインで操作が簡単
単4形乾電池×2本(別売)
イヤホン付属
付属品
取扱説明書×1、イヤホン×1
質量(g)
約65(電池・付属品を含まず)
電源
単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
57×94×21
電池寿命(時間)
スピーカー使用時:約15時間(目安)、イヤホン使用時:約20時間(目安)(条件:AM/FM、単4形アルカリ乾電池使用)
スピーカー
丸型 4cm 0.5W 8Ω(モノラル)
受信周波数
FM:76~108MHz/AM:530~1605kHz
出力端子
イヤホン端子:Φ3.5ミニジャック(モノラル)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57418911
KR018AWF
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください