曜日別特売

角型取付プレート 両面テープ付

角型取付プレート 両面テープ付 - ラクテム角型取付プレート 両面テープ付 - ラクテム角型取付プレート 両面テープ付 - ラクテム角型取付プレート 両面テープ付 - ラクテム

1mm厚の角プレートに強力な両面テープを貼り合わせた製品です。
着磁が必要な箇所に貼ることで、どこにでもマグネット(磁石)を取り付けることが可能です。
プレートはフェライト系ステンレス鋼、磁性があり錆びづらい素材です。
屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。

用途磁石の取り付け等に。型式両面テープ:Y-4920基材両面テープ:アクリルフォーム粘着剤両面テープ:アクリル系粘着力(N/cm)両面テープ:40材質(プレート)SUS430 = t1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※貼り付け前に施工面の汚れを取り脱脂処理を行ってからご使用下さい。
※貼り付け直後は剥がれやすい為、2~3日経ってからのご使用を推奨しています。
※強力な両面テープの為、剥がすと跡が残ってしまう可能性がございます。
※跡が残っても差し支えない箇所にご使用下さい。
※壁紙、布壁など表面が剥がれやすい面には貼らないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57439850SPS10-303010
オープン
489
538(税込)
5日以内出荷
57439859SPS20-606020
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
57439868SPS30-909030
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする