真空管アンプ

真空管アンプ - TRIODE

6BQ5 A級シングルプリメインアンプ
美しいパールホワイト塗装とブルーLEDによる真空管照明のクールでスタイリッシュなデザインのアンプです。横幅19cm、奥行き18cmの超小型で、デスクトップやベッドサイドなどにもおしゃれに設置でき、心地良く美しい真空管サウンドが手軽に楽しめます。真空管は、小型ながら駆動力がありバランスが良い6BQ5を搭載し、出力回路は、6BQ5真空管の持ち味をそのまま引き出す純A級シングル回路を採用しています。ヘッドホン端子も装備し、真空管が奏でる美しいサウンドをヘッドホンでも楽しめます。

仕様スピーカー出力端子:1系統 4~8Ω、バイアス方式:自己バイアス、ヘッドホン端子(mm):6.3標準ジャック(真空管回路出力)、使用真空管:6BQ5×2本、12AX7×2本、SN比:88dB付属品真空管ボンネット、電源ケーブル質量(kg)4.7消費電力(W)45定格出力(W)3 + 3(8Ω)周波数特性30Hz~40kHz(±2dB)入力感度260mV入力端子2系統(RCA)回路構成A級シングル入力インピーダンス(kΩ)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57391297PEARL
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする