曜日別特売

マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」

マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」 - メロン屋工房マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」 - メロン屋工房マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」 - メロン屋工房

【スーパーライトジギング対応】スピニングモデル、グリップ脱着式になります。今話題のスーパーライトジギング用として開発、小型メタルジグを弾きすぎず動かせる超繊細なティップ、そして青物や大型マダイがヒットしてもやり取り可能なバッドパワーがあります。イサキ、アジはもちろんのこと東北地方でのアイナメ、ソイのライトジギングに適応可能です。ガイドはSIC-Sを使用しております。

仕様●DragMAX(kg):2●JigwtMAX(g):100●ラインPE(#):0.4~1全長6.5ftタイプスピニングモデル内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57390405MSJ65ULS
45,000
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする