マクセル
ステンレス スパチュラ 300mm
チーズ、ワックスやバターなどの半固形サンプルの採取に適しています。
粘土質の高いサンプルの採取にも適しています。
高品質ステンレス316L製
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
全長(mm)
300
質量(g)
480
ハンドル長さ(mm)
100
ブレード長さ(mm)
200
チューブ径(Φmm)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57444628
7010A-01
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100