マクセル
ステンレス 半固形用ミニ(芯抜き)サンプラー 190mm
ワックス、チーズ、グリース等の半固形物の採取に適しています。
高品質ステンレス316L製。
【採取方法】
サンプラーを採取物に挿入し、サンプラーを捻ってから抜き取ります。
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
全長(mm)
190
質量(g)
115
ブレード長さ(mm)
150
ブレード幅(mm)
19
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57444366
7008A-01
¥
35,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100