曜日別特売

ステンレス ディッパー 250ml 15000mm長

ステンレス ディッパー 250ml 15000mm長 - マクセルステンレス ディッパー 250ml 15000mm長 - マクセルステンレス ディッパー 250ml 15000mm長 - マクセルステンレス ディッパー 250ml 15000mm長 - マクセルステンレス ディッパー 250ml 15000mm長 - マクセル

高品質ステンレス316L製。
ステン仕上げ、完全溶接。

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1500容量(mL)250高さ(mm)カップ部:89質量(g)1180最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)73カップ径(Φmm)63内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574437885005C-250
67,000
66,980
73,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする