曜日別特売

IPX5多目的AM・FMラジオ

IPX5多目的AM・FMラジオ - MLABS

IPX5多目的AM/FMラジオ
水の噴射を直接浴びても商品本体に有害な影響は受けません。(完全防水ではございません、水没NG)
キャンピングや屋外活動、急な停電でも1台で十分
デジタルAM・FMラジオ採用(ワイドFM対応) FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)
iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電対応(機種によっては使えない機種もあります)

仕様Bluetooth speaker、2000mAh大容量バッテリー内蔵、本体バッテリー充電/手回し充電/ソーラー充電機能、SOSサイレン・警告灯(1色)採用、100Lmの明るいLEDハイビームライトと緊急ライト(白)ブラック出力(W)【スピーカー】5定格電圧5V 1.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×135×40本体質量(g)264温度表示【測定区間】-20~50℃周波数【デジタルAM・FMラジオ】FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)使用時間ラジオ:15時間、LEDライト:9時間、Bluetooth:13時間充電時間(商品本体)AC電源(USBアダプター 5V1.5A):2.5H、PC電源:6H、手回し充電:300mAh/H、ソーラー充電:50mAh/H商品構成商品本体/取扱説明書/USB充電ケーブル/ハンドストラップS/N比【スピーカー】≧80dBバッテリー容量(mAh)2000(DC3.7V リチウムポリマー)防水仕様IPX5入出力【USB】5V 1.5A明るさ(Lm)【LED】100通信距離(m)【Bluetooth】10入出力端子入力 USB Type-C、出力 USB Type A対応コーデックSBC内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57441189MER03
オープン
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする