曜日別特売

IPX6多目的AM・FMラジオ

IPX6多目的AM・FMラジオ - MLABS

IPX6多目的AM/FMラジオ
あらゆる方向からの強い噴流水に商品本体は影響を受けません(完全防水ではございません、水没NG)
キャンピングや屋外活動、急な停電でも1台で十分
デジタルAM・FMラジオ採用(ワイドFM対応) FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)
iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電対応(機種によっては使えない機種もあります)

用途キャンピングや屋外活動、急な停電でも1台で十分仕様Bluetooth speaker、5000mAh大容量バッテリー内蔵、本体バッテリー充電/手回し充電/ソーラー充電機能、SOSサイレン・警告灯(2色 赤/青)採用、110Lmの明るいLEDハイビームライトと緊急ライト(白)オリーブグリーン出力(W)【スピーカー】7定格電圧5V 2A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×175×55本体質量(g)500温度表示【測定区間】-20~50℃周波数【デジタルAM・FMラジオ】FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)使用時間ラジオ:22時間、LEDライト:14時間、Bluetooth:16時間、調光LEDライト:16時間充電時間(商品本体)AC電源(USBアダプター 5V2A):3H、PC電源:7H、手回し充電:500mAh/H、 ソーラー充電:100mAh/H商品構成商品本体/取扱説明書/USB充電ケーブル/カラビナ/リセットピンS/N比【スピーカー】≧80dBバッテリー容量(mAh)5000(DC3.7V リチウムポリマー)防水仕様IPX6入出力【USB】5V 2A/5V 1.5A明るさ(Lm)【LED】110通信距離(m)【Bluetooth】10入出力端子入力 USB Type-C、出力 USB Type A対応コーデックSBC調光範囲白色 75Lm/w、黄色 45Lm/w内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57441180MER02
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする