曜日別特売

AM/FMハンディ デジタルラジオ

AM/FMハンディ デジタルラジオ - MLABS

充電式AM/FMポケットデジタルラジオ
AMラジオ番組がFM放送で聴けるワイドFM(FM補完放送)対応
音声最大出力(本体スピーカー)1000mWスピーカー搭載
FMステレオ対応
70cmネックストラップ採用により携帯性強化
誤動作防止ロック機能搭載
アラム・スリープタイマー機能採用
液晶バックライト採用
日本語メニュー

ブラック電圧DC5V 1A質量(g)92長さ(cm)【ネックストラップ】70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×18×105機能誤動作防止ロック機能搭載、アラム・スリープタイマー機能採用、液晶バックライト採用、日本語メニュー使用時間【イヤホン使用時】AM受信時:約18時間、FM受信時:約18時間、【スピーカー使用時】AM受信時:約10時間、FM受信時:約10時間商品構成本体、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書スピーカーΦ30mm/12Ω/1000mW受信周波数FM:76.0-108MHz / AM:522-1620KHzバッテリー容量(mAh)800出力端子(イヤホン)Φ3.5mm/ステレオ32Ω内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57441216NSBR01
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする