曜日別特売
モノタロウ

OPPテープ

OPPテープ - モノタロウOPPテープ - モノタロウOPPテープ - モノタロウOPPテープ - モノタロウOPPテープ - モノタロウOPPテープ - モノタロウOPPテープ - モノタロウ
(5件のレビュー)

安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。

用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
注意
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面のホコリ・油分・水分等をきれいに取り、しっかり押さえて貼り付けて下さい。
※人体(皮膚)に直接貼らないで下さい。
※電気の絶縁には使用しないで下さい。
※保管する場合は、直射日光・熱・湿気を避けて幼児の手の届かない場所へ保管して下さい。
※物性は測定値であり、規格値あるいは保証値でありません。
※テープカッターは付属しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59629380-1巻50
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
59629389-1パック(5巻)50
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
59629398-1箱(50巻)50
4,598
5,058(税込)
当日出荷
1年間返品保証
59629407-1パック(5巻)100
959
1,055(税込)
当日出荷
1年間返品保証
59629416-1箱(50巻)100
8,698
9,568(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
テープ長さ(m)
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
59629398-1箱(50巻)503,9984,398
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
59629416-1箱(50巻)1007,4988,248
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-02
用途: 段ボール箱の梱包に使用

以前購入時は厚さ表示が無かったが、今回は0.05と表示され、他で売られてるより、0.005厚いので安心して使用できる。これは100m巻きなので、50m巻きよりコストパーフォマンスが20%ほど安いので大変お得。

対象商品 : 59629380
2026-02-28
用途: ダンボール荷物梱包用
宮本製造業

同社のテープカッターとの相性も良く、梱包作業がはかどります。見栄えも問題ごさいません。

対象商品 : 59629380
2026-02-10
用途: ダンボール整函
書聲会猪岡道場教育・研究機関

切れにくい。コスパ最高!
決して安かろう悪かろうではありません。斜め削切の発生なく、作業が捗ります。

2026-02-06
用途: 自動車修理用
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車テールランプ又はヘッドライトの破損等の一時的な修理に使用。

2026-02-19
用途: 梱包用途
不動産業

ちょっとした、梱包等家庭用にも、作業用にも使っています。リピート商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする