モノタロウ

OPPテープ 音の静かなタイプ

OPPテープ 音の静かなタイプ - モノタロウOPPテープ 音の静かなタイプ - モノタロウ
(5件のレビュー)

OPPテープ特有のビリビリ音が出にくい巻出しが静かなテープです。
事務所のデスクまわりで梱包作業しても音が気になりません。
巻出しが軽いので作業効率も高まります。

用途
梱包用テープとして
色
透明
テープ幅(mm)
48
基材
OPP
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.065
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.4
引張強度(N/10mm)
44
テープタイプ
文字が書ける、重ね貼り可、音が静か
内容量
1巻
注意
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面のホコリ・油分・水分等をきれいに取り、しっかり押さえて貼り付けて下さい。
※人体(皮膚)に直接貼らないで下さい。
※電気の絶縁には使用しないで下さい。
※保管する場合は、直射日光・熱・湿気を避けて幼児の手の届かない場所へ保管して下さい。
※物性は測定値であり、規格値あるいは保証値でありません。
※テープカッターは付属しておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59629565-
¥209
¥230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-14
用途: 梱包作業に使用
農・林・水産業

今回はこのタイプを初めて購入しました。使い勝手気に入りました。
テープが固定具から外れた時に、馬鹿に密着すること無く容易に剥がせるの楽です。

2026-09-17
用途: 梱包
株式会社IH 様(卸売・小売業)

音が全くしないでビックリしました。
滑らかな感覚でテープもしっかりしていてずっとリピしています。
お値段は普通の(うるさい)テープの約2倍くらいですが、許容範囲かな。

2026-07-25
用途: 荷造り
デイトナセブン 様

手にした当初は粘着が弱くて使い物にならないと 思ったのですが
貼ってみると そんな事は無い
こんな静かなテープは初めて使いました
抜群です

1人が参考にしています
対象商品 : 59629565
2026-09-18
用途: 梱包用

引き出しても 雑音が出ないのが 嬉しいです
粘着力も概ねよろしいですね。

2026-07-29
用途: 梱包
北斎株式会社 様

音が静かすぎてビックリしました!
他の社員もビックリしてます。
粘着力も問題無さそうです。
また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする