曜日別特売
モノタロウ

OPPテープ 手で切れるタイプ

OPPテープ 手で切れるタイプ - モノタロウOPPテープ 手で切れるタイプ - モノタロウ
(3件のレビュー)

手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。

用途
梱包用テープとして
色
透明
テープ幅(mm)
48
基材
OPP
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.06
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.2
引張強度(N/10mm)
42
テープタイプ
文字が書ける、重ね貼り可、手で切れる
内容量
1巻
注意
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面のホコリ・油分・水分等をきれいに取り、しっかり押さえて貼り付けて下さい。
※人体(皮膚)に直接貼らないで下さい。
※電気の絶縁には使用しないで下さい。
※保管する場合は、直射日光・熱・湿気を避けて幼児の手の届かない場所へ保管して下さい。
※物性は測定値であり、規格値あるいは保証値でありません。
※テープカッターは付属しておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59629581-
¥179
¥197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-31
用途: 養生時に使用

以前に注文した際もあったが、今回もかなりの確率で手で切れないものがある。
とても残念だが、次回は注文しないと思う。

1人が参考にしています
2026-06-17
用途: 日常の粘着テープとして
建設業・工事業

普段使いの多用途用粘着テープとして購入。
巻き数が50mとコスパが良いので満足しています。

2026-07-07
用途: 袋の封印
農・林・水産業

クラフトテープの代わりに同じ様に手で切れるテープの説明を信用して購入しましたが手では切れません。ハサミが要ります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする