ペンフォルテライト

ペンフォルテライト - 神東塗料

鉛クロムフリー
耐候性:外部適正があります。
作業性:塗料配りが良く、はけ・ローラー塗装の作業性が優れています。
仕上がり:鮮映性に優れ、なめらかできめ細かく、肉持ち感があります。

用途鐵扉・鋼製建具・手摺・一般鉄部・木部等の建物付帯設備の美装・保護性能JISK5516 1種相当危険等級希釈【塗料用シンナーA】はけ・ローラー 5~10% / エアレス 5~15%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)0.11~0.14
注意
※・鉛クロムフリー化により、色相により隠ぺいが悪くなる場合があります。予めご了承ください。
※・コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材には塗装を避けてください
※・結露の著しい箇所では、膨れ等の不具合を発生することがあります。当該塗料での塗装は避けてください。
※・油性塗料の特性として、屋内の暗所においては塗装後経時で塗膜が黄変することがあります。
※・変色が目立ちやすい淡彩色を採用する場合は、仕様変更を行っていただき、水性スペースエースをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445310-1缶(3kg)
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57445319-1缶(15kg)
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする