曜日別特売

ケミカルアンカー

ケミカルアンカー - 旭化成

主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。
優れた耐アルカリ性能を発揮します。
使用期限:製造日より3年
壁面、天井面にも施工可能。

用途
コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。
コンクリート用
耐震補強(鉄骨ブレース取付け)、増改築用差筋など
材質主剤:エポキシアクリレート樹脂全長(mm)65容量6(cm2)質量(g)11.5ドリル径(Φmm)【異形棒鋼】14.5、14.5、(16.0)使用ボルト【異形棒鋼】M12、W1/2(D13)長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7短期許容引張荷重(kN[kgf])8.6最大引張荷重(kN)35.7外径(mm)13穿孔深さ(mm)60(65)内容量1本
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/mm2時の値です。
※引張最大荷重はMネジ(高強度ボルト)における(財)建材試験センターの実験値で、規格値ではありません。
※施工の際は、必ず保護めがね・ヘルメット等、安全装備を身につけてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57448575AP12S
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする