曜日別特売

安全靴

安全靴 - エスコ安全靴 - エスコ安全靴 - エスコ安全靴 - エスコ安全靴 - エスコ安全靴 - エスコ

人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電保護靴です。ワイドACM樹脂先芯入。軽快で滑りにくい、スニーカータイプ。屈曲性と柔軟性に優れ軽快なフットワークを実現しました。甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン。つまずき防止設計。撥水加工を施した甲被。脱ぎ履きしやすい1本バンド。靴の中に異物が入りにくい袋ベロ。抗菌防臭加工の内装材を採用します。

材質甲部:人工皮革+メッシュ ソール:発泡ポリウレタン2層底 中敷:カップインソールサイズ(cm)26.5規格JIS T 8103(ED-O/C2) 人工皮革製/S内容量1足(1足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445730EA998WB-26.5B
オープン
10,200
11,220(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする