エスコ
ジャッキスタンド (フォークリフト用)
フォークリフトを支えることのできる形状になっています
能力は2台使用での能力になります。
材質
スチール
ストローク(mm)
165
質量(kg)
6.5(1台)
能力(t)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×200×240
揚高(mm)
241~406(4段調節)
内容量
1セット(12台)
注意
※使用上の注意事項
※1.自動車メーカーが指定するジャッキポイント以外では支持しないで下さい。(車体が変形したり、荷重バランスの崩れにより、重大な事故につながります。)
※2.ジャッキスタンドを複数で使用する場合は、使用するすべてのリジットラックを同じ高さに調節してください。
※3.使用する床面に凹凸があり不安定な場所では使用しないで下さい。
※4.床面が水平な場所以外では使用しないで下さい。
※5.能力以上の重量の車両には絶対に使用しないで下さい。
※6.ジャッキスタンド装着後2分~5分、安全状態を確認したうえで作業を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57445486
EA993DS-4
オープン
¥
45,200
¥
49,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください