曜日別特売

超強力ダクトテープ (手切れ)

超強力ダクトテープ (手切れ) - エスコ超強力ダクトテープ (手切れ) - エスコ超強力ダクトテープ (手切れ) - エスコ超強力ダクトテープ (手切れ) - エスコ超強力ダクトテープ (手切れ) - エスコ超強力ダクトテープ (手切れ) - エスコ超強力ダクトテープ (手切れ) - エスコ超強力ダクトテープ (手切れ) - エスコ

全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。
使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。
使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。

用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.43質量(g)234長さ(m)9.1シリーズゴリラ芯径(mm)76保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管内容量1巻(1巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57446150EA944RV-2A
オープン
1,950
2,145(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする