デジタル照度計

デジタル照度計 - エスコデジタル照度計 - エスコデジタル照度計 - エスコデジタル照度計 - エスコデジタル照度計 - エスコ

LED照明の測定ができます。
測定レンジを4段階に切り替えることができます。
数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。
読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。
収納ケース付

用途事務所、作業現場などの照度管理に仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂寸法(mm)185×68×38質量(g)175(電池含)電源9V電池×1個(付属)精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)再現性(%)±2.0分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)機能ホールド機能使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下測定範囲(Lux)0~199900測定周期(回/秒)2内容量1台(1台)
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
※取引証明以外用です。(校正証明書などの証明書が発行ができない商品です。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57446071EA712A-28
オープン
12,900
14,190(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする