エスコ
ソケットレンチセット
収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしました。
用途
持ち運びに便利なメタルケースに
寸法(mm)
エクステンションバー:75・150・270、スピンナーハンドル:300、ユニバーサルジョイント:45、ラチェットハンドル:180
ケース質量(kg)
1.6
入組点数
18点
差込角(inch)
3/8”
ソケットサイズ(mm)
5.5・7・8・10・12・13・14・15・17・19・21・22(6角)
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
190×455×60
ケース
トランク形のメタルケースで工具、部品の管理等に便利です。
総質量(kg)
3.3
内容量
1セット(1セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57445468
EA618P-3A
オープン
¥
33,500
¥
36,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください