エスコ
クイックリング (ステンレス製)
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質
SUS316
質量(g)
9
使用荷重(kg)
90
内寸(mm)
28.4×9.6
口の開き(mm)
4.6
線径(mm)
3.2
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57445775
EA638FK-3
オープン
¥
215
¥
237
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください