曜日別特売

丸筆 (タクロン毛)

丸筆 (タクロン毛) - エスコ丸筆 (タクロン毛) - エスコ

毛質が柔らかく、耐久性に優れたタクロン毛を使用
レタリング、イラスト、塗り込み用。漆柄。

用途レタリング、イラスト、塗り込み用全長(mm)191質量(g)4サイズ(号)6毛丈(mm)15.9毛幅(mm)4材質(刃)タクロン毛内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57446159EA109MG-47
オープン
1,330
1,463(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする