新素材、引っ掛かり防止メッシュが手の甲を1枚のパネルとして包み、余分な縫い目を減らします。軽量なTPR(熱可塑性樹脂)製のフック&ループクロージャーが、ぴったりとしたフィット感としっかりとした装着感を提供します。Freedom-Flexxの縫い付けられたカフデザインは、手の甲部分の素材のたるみを減らし、自由に動ける範囲を広げます。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。Lock Ringグリップ親指パネルを接着することにより耐久性を高め、摩耗から縫い目が傷むのを防ぎます。通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。合成皮革の指カバーは接着され弱い縫い目を排除し、耐久性を高め、長持ちします。洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応。