曜日別特売

ワイヤレスマウス (充電式)

ワイヤレスマウス (充電式) - エスコワイヤレスマウス (充電式) - エスコワイヤレスマウス (充電式) - エスコワイヤレスマウス (充電式) - エスコワイヤレスマウス (充電式) - エスコワイヤレスマウス (充電式) - エスコ

持ち運びに便利な1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。

付属品マウス、レシーバー、充電用ケーブル(0.75m)、収納ポーチ質量(g)マウス:55、レシーバー:1.7対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Aコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:57×119×18、レシーバー:14×18×6対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き。インターフェースUSB1.1通信距離木製机(非磁性体):半径約10m、スチール机(磁性体):半径約2m電池寿命連続動作時間:60時間、連続待機時間:6000時間、使用可能日数:35日ワイヤレス通信2.4GHzワイヤレス読取方式光学センサー方式(IR LED)ボタン仕様3ボタン、左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445879EA764AA-214A
オープン
4,460
4,906(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする