エスコ
ビードシーター
クイックリリースバルブがすばやく簡単に空気を排出します。圧力ゲージ付き。チューブレスタイヤのビードをアップさせます。
材質
スチール
質量(kg)
10
タンク容量(L)
19
ノズル長(mm)
225
使用エアー圧力(MPa)
0.6~1.15
サイズ(mm)
タンク:254×457
ねじサイズ
ストップバルブ:1/4”(メス)
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57445599
EA519E-30A
オープン
¥
78,900
¥
86,790
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください