タイヤビードブレーカー

タイヤビードブレーカー - エスコタイヤビードブレーカー - エスコタイヤビードブレーカー - エスコタイヤビードブレーカー - エスコタイヤビードブレーカー - エスコタイヤビードブレーカー - エスコ
用途38”42”タイヤのビード外し用。材質スチールストローク(mm)101.6全長(mm)255質量(kg)4.9内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445590EA519E-21
オープン
28,300
31,130(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする