エスコ
パーツブラシ
小物部品等の洗浄に最適。
その他
【毛質】ふつう
材質
【ブラシ】ナイロン【柄】ポリプロピレン
全長(mm)
165
毛丈(mm)
9
行数
3
線径(mm)
0.1
ブラシ寸法(mm)
9×23
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57446247
EA109DZ-10A
オープン
¥
355
¥
391
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください