曜日別特売

胴長横水栓

胴長横水栓 - エスコ胴長横水栓 - エスコ

節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。胴長タイプ。水用。

材質本体:青銅 / 吐水口:真鍮タイプ【吐水】整流ねじ径PJ1/2”設置寸法(mm)110×59内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445818EA468HA-25A
オープン
4,910
5,401(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする