エスコ
防臭排水トラップ (オーバーフロー付き)
防臭機能付き。オーバーフロー付き。省スペースを生かす、コンパクト設計。防臭器は取外し可能。
その他
【封水深】50mm以上
材質
PP、18-8ステンレス(SUS304)
ねじ径
【横側】1・1/4”【下側】G2”
呼び
50A
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57445809
EA468D-71A
オープン
¥
3,430
¥
3,773
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください