曜日別特売

圧力IH炊飯ジャー

圧力IH炊飯ジャー - エスコ圧力IH炊飯ジャー - エスコ圧力IH炊飯ジャー - エスコ圧力IH炊飯ジャー - エスコ圧力IH炊飯ジャー - エスコ圧力IH炊飯ジャー - エスコ

圧力IH炊飯。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」「高め保温」メニュー付き。ごはんの食感を炊き分ける3通りの「炊き分け圧力」。お米の栄養素を引き出す「熟成炊き(白米・玄米)」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはんメニュー」。釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。やさしい食感に炊き上げる「やわらか」メニュー。お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」。いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき。

仕様1回あたりの炊飯時消費電力量(Wh):111、1時間あたりの保温時消費電力量(Wh):12.5、ふた開き時の高さ(mm):約365、内釜(mm):黒まる厚釜(厚さ1.7)、圧力設定:3段階付属品立つしゃもじ、計量カップ。質量(kg)4.1スレートブラック容量(L)0.54シリーズ極め炊き消費電力(W)700コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×320×195保温時間(h)うるつや保温:30まで(エコ炊飯・白米・白米熟成・白米急速・すしめし)、高め保温:12まで※炊きこみ・おかゆ・おこわのメニューは保温をしないでください。内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57446089EA763AJ-35J
オープン
45,500
50,050(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする