ガードレール補修用スプレー

ガードレール補修用スプレー - サンデーペイント

ガードレール補修用ラッカースプレー。
RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。耐候性に優れた鮮やかな塗膜。
耐油、耐ガソリン性に優れる。
ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。
プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。

用途ガードレール補修用主成分アクリルラッカー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL油性 or 水性油性特性耐油、耐候塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.2塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)内容量1本(300mL)
関連資料:(0.46MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574453552002YLダークブラウン
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
574453712002YMグレーベージュ
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする