曜日別特売

コードレススティック型クリーナー

コードレススティック型クリーナー - ツインバードコードレススティック型クリーナー - ツインバードコードレススティック型クリーナー - ツインバードコードレススティック型クリーナー - ツインバードコードレススティック型クリーナー - ツインバードコードレススティック型クリーナー - ツインバードコードレススティック型クリーナー - ツインバードコードレススティック型クリーナー - ツインバード

コードレスの紙パック式スティッククリーナーです。
たった1.4kgと軽量で取り回しがしやすく、ゴミが気になったときにさっと手に取って掃除ができます。
サイクロン式と異なり、ゴミ捨て時にほこりの舞い散りが少なくストレスフリー。
ゴミセンサー搭載、ゴミを感知すると自動でパワーアップ。
パイプを外せばハンディタイプとしても使える、頼れるスティッククリーナーです。

付属品ACアダプター、延長管、パワーブラシ、すき間ノズル、収納フック、ネジ×3、使い捨てダストパック×25 ( 本体に1枚装着済み )、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.4 ( 本体 + 延長管 + パワーブラシ含む )メタリックグレー消費電力(W)充電中 16 満充電後 / 待機時 0.5 ※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力スイッチタクトスイッチ電源入力 : AC 100 V - 240 V(50-60Hz) 0.8 A MAX、出力 : DC 24.0 V 1.0 A方式充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×135×1050集塵容量(L)0.25連続使用時間強モード 7分、自動モード 30分充電時間2.5 時間使用電池リチウムイオン電池パック DC 10.8 V 2.5 Ah 27 Wh集塵方式ダストパック式電源コード1.5m運転音強モード 70 dB、自動モード 63 dB ~ 70dB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57448986TC-E263GY
50,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする