NewHikari
ステンレス製ポイントフック
ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。
ステンレス製でサビに強く屋内外で使用可能。
ホテル客室やお店の試着室、トイレ等 さまざまな場所に。
付属品
取付ネジ(3.1×22)×3本
材質
本体:SUS304(ヘアライン仕上)、皿木ネジ:ステンレス
耐荷重(kg)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57450691
SH-FPS52HL
約52
¥
700
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
57450700
SH-FPS72HL
約72
¥
760
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください