NewHikari
アルミ製ポイントフック
ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。
コンクリートプラグ付きでコンクリート打ちっぱなし壁のPコン跡隠しに。
子供部屋やコンクリート壁に小物掛けを追加したい時に。
付属品
取付ネジ×1本、コンクリートプラグ×1本
材質
本体:アルミ(アルマイト仕上)、タッピングネジ:鉄
全長(mm)
約50
耐荷重(kg)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57450709
SH-FPA50S
シルバー
¥
640
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
57450718
SH-FPA50K
ブラック
¥
640
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください