曜日別特売

ウルトラソーラーファン

ウルトラソーラーファン - メテックスウルトラソーラーファン - メテックスウルトラソーラーファン - メテックス

ソーラー充電+大容量蓄電池の、コンパクトでコードレス、携帯・移動簡単な強力ファン
USB端子・タイプCケーブル付だから、TypeC充電や携帯電話等、外部機器への給電も可能。
軽量コンパクト パワフル 強力循環式扇風機
電源の無いアウトドア、室内でも場所を選ばず快適
風量・ライト・タイマー 全て 3段階調整
1万mAh大容量バッテリー
最大約21時間運転・タイプC充電・コンパクト収納
本体とソーラーパネルを外し、別々に使用可能

用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。付属品タイプCケーブル(長さ1.2m)、収納ポーチ材質ABS樹脂、ポリカーボネート質量(kg)(約)1.7電力(W)ソーラーパネル:(約)10連続使用時間(時間)(約)5~21 LEDライト:約25~67定格入力電流(A)タイプC DC5V / 3、 9V / 2、12V / 1.5電池リチウムイオンポリマーバッテリー (10000mAh/37Wh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.5×8×29(収納時)充電時間(時間)3入力時:4~5/ 2入力時:6~8/ 1入力時:12~15/ 太陽光充電10~14定格出力電流タイプC DC5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.5Aモデル10インチ(25cm)寸法(幅W×高さH)(cm)ソーラーパネル:(約)24.5×23内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57449221PAN-SLF-BK
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする