曜日別特売

アクティブサプライアイススラリー

アクティブサプライアイススラリー - 五洲薬品

カラダの中からすばやく冷やす!

用途アイススラリーとは水分と微小な氷がシャーベット状に混ざった氷飲料です。通常の固形の氷よりも結晶が小さいため、流動性が高く、溶けかかったシャーベットのような冷たくトロっとした食感で体の芯から冷やすことができます。高温条件下の作業や高温多湿の環境・アウトドアやスポーツの活動をサポートします。内容量(g)120原材料水(ナチュラルミネラルウォーター、海洋深層水)、水飴(国内製造)、マルトデキストリン、ブドウ糖、デキストリン、食塩/トレハロース、香料、酸味料、塩化K、増粘多糖類アレルギー無し香味グレープフルーツ風味栄養成分エネルギー131kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物33g,食塩相当量0.24g、カリウム43mg、カルシウム2.4mg、マグネシウム2.4mg内容量1箱(120g×30個)
関連資料:(1.45MB)
注意
※直射日光を避け、常温で保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57449555-
6,000
5,598
6,046(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする