直管LEDランプ(LDL110)

直管LEDランプ(LDL110) - 岩崎電気

必要な明るさを長く維持
JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。
透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用
SMD方式によりワイドな配光を実現
電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム

質量(g)710消費電力(W)54.1口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)6500定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.35ワット数LDL110内容量1本
注意
※直管LEDランプは、直管LEDランプ専用器具とのセットでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57448706LDL110S・N/54/65K
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする