曜日別特売

ホットプレート 大型 着脱式 3枚 蓋付き (平面プレート 波型プレート たこ焼きプレート )

ホットプレート 大型 着脱式 3枚 蓋付き (平面プレート 波型プレート たこ焼きプレート ) - YAMAZEN(山善)ホットプレート 大型 着脱式 3枚 蓋付き (平面プレート 波型プレート たこ焼きプレート ) - YAMAZEN(山善)ホットプレート 大型 着脱式 3枚 蓋付き (平面プレート 波型プレート たこ焼きプレート ) - YAMAZEN(山善)ホットプレート 大型 着脱式 3枚 蓋付き (平面プレート 波型プレート たこ焼きプレート ) - YAMAZEN(山善)ホットプレート 大型 着脱式 3枚 蓋付き (平面プレート 波型プレート たこ焼きプレート ) - YAMAZEN(山善)ホットプレート 大型 着脱式 3枚 蓋付き (平面プレート 波型プレート たこ焼きプレート ) - YAMAZEN(山善)ホットプレート 大型 着脱式 3枚 蓋付き (平面プレート 波型プレート たこ焼きプレート ) - YAMAZEN(山善)ホットプレート 大型 着脱式 3枚 蓋付き (平面プレート 波型プレート たこ焼きプレート ) - YAMAZEN(山善)

着脱式プレート3枚組 蓋付きで1台で調理の幅がグンと広がる
お手入れ簡単なフッ素コーティングプレートで汚れが落ちやすい
付属プレート:平面プレート/波型プレート/たこ焼きプレート
たこ焼きプレートは1度に25個焼けます
蓋付きで蒸し調理にも便利
温度調節:保温(約80℃)~強(約230℃)

用途たこ焼きやお好み焼きなどの鉄板料理に。電気ホットプレート フタ付 3種 プレート 焼肉 たこ焼き お好み焼き 餃子 おしゃれ グリル パーティー質量(kg)2.4消費電力(W)1300電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)2.2保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×33×17内容量1台
取扱説明書:(2.86MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57451908YHG-T131(T)
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする